一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65484661 品番 CMH-B504-LV
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。
調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。
圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。
流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。

用途容器直結タイプ 仕様排出弁:有り 材質C3604,Niメッキ 形状入口:W22-14 左 取付ナット、出口:1/4ストレート ホース口(SUS) 質量(g)1650 使用温度範囲(℃)-5〜40 最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2 流量(L/min)常用:120(nor) 使用ガス水素 圧力計(MPa)入口側:25、出口側:0.4 バルブ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする