日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65484749
品番
CML-50X06-RC4RC4
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。
圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。
調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途
管接続タイプ
仕様
排出弁:なし
材質
C3604,Niメッキ
形状
入口:RC1/4、出口:RC1/4
質量(g)
1000
使用温度範囲(℃)
-5〜40
最高使用圧力(MPa)
入力側:3、出力側:0.4
流量(L/min)
常用:220(nor)
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー
圧力計(MPa)
入口側:なし、出口側:0.6
バルブ
なし