- マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウ 65484807 - マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウ 65484807 - マグネットロール 等方性 白色マットタイプ モノタロウ 65484807

マグネットロール 等方性 白色マットタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65484807 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロールタイプの等方性マグネットシートです。
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。
滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
アイディアしだいで幅広く活用できます。

白つやなし(マットタイプ) 長さ(m)10 仕様等方性マグネット テープ幅(mm)100 テープ厚さ(mm)0.8 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.8×0.1×10 材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
注意
※パソコン、磁気カードなど磁気に影響の恐れがある物には近づけないでください。
※ご使用前には本体裏面と相手側を綺麗に洗浄し乾燥させてください。水分が残っていますと錆が発生する場合がございます。
※巻き癖がついている場合、貼り付けた後に浮いてくることがありますので逆巻きにして巻き癖を取ってください。
※長期間撮り付けたままにしないで、必ず1週間に1回以上取り外してください。
※相手側が高温多湿になる場所には取り付けないでください。70℃以上では、熱により剥がれなくなる恐れがあります。
※屋外でご使用の際、雨や埃などで汚れたときは取り外し、きれいに汚れを取り、乾燥させてから再度使用してください。
※お車でご使用の際、洗車時には必ず取り外してください。(高速道路での走行の際は、剥がれる可能性がありますので外してください。)
※誤ったご使用をされた場合に問題が生じましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

商品説明動画

マグネットロール(等方性・白色マットタイプ).
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
現場作業用

ホワイトボード、車両への明示、現場事務所の表記 様々に使います。カットもしやすく使いやすいです。ただ強力なマグネットというわけではないので、車両はあくまで駐車時に貼るのみ。走行中は飛ばされてしまうので外しています。

2025-02-06
用途:
ホワイトボードに貼り付け
その他業種

幅が大きく長いので、ホワイトボード用だけでなく何かと使い勝手がよいです。

対象商品:
65484807
2022-10-22
用途:
車両に貼る社名表示に

トラック等のドア横に社名表示等に使っています。トラックで走っても剥がれにくくてリピート購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
65484807
2021-04-27
用途:
従業員のネームプレート作成
株式会社BENEVOLENTE 様 (運輸・通信業)

配送車両へネームプレート貼り付けの為購入しました。コスパもよくマグネット自体の貼り付け具合も良好です。

対象商品:
65484807
2018-03-09
用途:
社用車に張り付ける

値段が安いのにもかかわらず、しっかりしていたので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
耐熱温度を教えて下さい。
回答:
70℃までとなります。
2021-08-26
質問:
異方性、等方性とありますが、違いはなんなのでしょうか。
回答:
磁力の違いとなります。
下記の通りとなります。

異方性:強磁力タイプ
等方性:一般タイプ
3人が参考にしています
2021-08-26

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする