カシメ器 OstyU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65484986 品番MH6-10
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

1MPa未満でご使用の溶断・溶接用ゴムホースをかしめることが可能です。
カシメ加工を行うことで、安全な作業環境が実現できます。
カシメ器本体は堅牢な作りで、高い耐久性を実現。
カシメキャップが同梱されており、すぐにご使用可能です。(適用カシメ位置2番用、4番用、5番用 各10セット。)

付属品カシメキャップ :適用カシメ位置2番用×10個 適用カシメ位置4番用×10個 適用カシメ位置5番用×10個 仕様●適合カシメ位置(#1):・チップNO1・対応ホース外径:11.0・ホース内径:6.0 ・対応ホース口:サンアークスーパードライチューブ様ホース口●適合カシメ位置(#2):・チップNO2、3・対応ホース外径:11.7・ホース内径:5.0(5)・ホース内径:5.0 ・対応ホース口:Φ5ホース用ホース口、Nコック(細径)、P2HS、P3HS、S2HS、S3HS●適合カシメ位置(#3):・チップNo3-4 ・対応ホース外径:12.5〜13.0・ホース内径:6.3(6)・対応ホース口:V-F22AR用ホース口、AU-888ホース口●適合カシメ位置(#4):・チップNo4-5 ・対応ホース外径:14.5〜15.0・対応ホース内径:8.0・対応ホース口:JIS2号ホース口、NコックP2H、S2H●適合カシメ位置(#5):・チップNo5-6 ・対応ホース外径:16.0〜16.5・対応ホース内径:9.5(9)・対応ホース口:JIS3号ホース口、NコックP3H、S3H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする