一次側低圧用標準機種

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1〜0.3(0.2) 注文コード65485135 品番TORR-30-3S-A003-4SH4SH
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は二次側圧力計など12種類から選べます 他の種類を見る

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。
Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)
TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。

用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ1/4(標準) 形式ハーフユニオン ポート数3ポート 構造ネジ式接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1〜0.3(0.2) 継手種類スェージロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする