一次側低圧用標準機種

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65485230 品番TORR-50-3W-5003-6VF6VF
参考基準価格(税別)¥201,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)
Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF
組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。

用途半導体ガス用圧力調整器 サイズ3/8(標準) 形式メス ポート数3ポート 構造溶接接続 二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1〜0.3(0.2) 継手種類VCR接手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする