曜日別特売
TORR-50-3W-5010-6VF6VF 一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA 65485248

一次側低圧用標準機種

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65485248品番TORR-50-3W-5010-6VF6VF
参考基準価格(税別)¥201,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)
Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF

組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。

用途
半導体ガス用圧力調整器
サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)継手種類VCR接手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする