画像準備中

55型4K液晶エントリーディスプレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65485589 品番TH-55FQ1J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。

サイズ(inch)55 表面処理アンチグレア コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 接続端子HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A アスペクト比16:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする