川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
KD-8022M アレスタモジュール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65485937
品番
KDM22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
直流抵抗
0.2Ω以下(外線-機器端子間)
耐久性
インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)
(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30