川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
ACK-01B 電源用アレスタ(3A用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65486043
品番
AC01BD
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
AC電源用アレスタ。
AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。
仕様
●収容回線数:1回線
使用方法
ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)
寸法(mm)
68×42×92
電流容量(A)
(トータル)3