川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
258W-TS 200号試験弾器(100回線)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65486077
品番
TS258WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
加入者ケーブル及び局内機器等の成端用100回線試験弾器。
結線方式はラッピングでマルチ接続が可能。
付属品
・示名条片 14-A×1個・プロテクター×1個・本体取付ネジ×4個
仕様
●収容回線数:100回線
オプション
258W-TS用プロテクター、示名条片14-A、示名条片14-C
絶縁抵抗(MΩ)
50(DC500V印加)