川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
KD-8015MR アレスタモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65486357
品番
KDM152R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
KD-8000シリーズのアレスタモジュール。
アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。
仕様
●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)
直流抵抗
3.5〜7Ω(外線-機器端子間)
耐久性
インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA
電圧防護レベル(V)
(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120