川口電機製作所
川口電機製作所の 電源(制御機器)
川口電機製作所の 遮断
川口電機製作所の 避雷器
KD-8001P-J アレスタパネル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65486603
品番
KD01PAJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
KD-8000シリーズの1回線パネル。
結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。
幅(mm)
40.5
高さ(mm)
31
質量(g)
約90
取付高(mm)
42
種類
1回線
奥行(m)
43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)