クイックヒッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種(CAT)301.5CR, MA012, ME15, MM15T, MS010, MX15、(IHI)IS005, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS15J, IS18J、(コベルコ)SK013, SK014, SK015, SK13SR, SK15SR, SK15SR-3、(ハニックス)N120, N150, S&B150、(ヤンマー)B-10, B12, B12-2, B17, SV13, Vio15, Vio17, YB10, YB101, YB10-2, YB151, YB151U, YB151UZ 注文コード65486700 品番#60-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適合機種など37種類から選べます 他の種類を見る

重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!
取付方法は2ステップのみ
1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!
たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。

用途バックホー用アタッチメント 付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ 適合機種(CAT)301.5CR, MA012, ME15, MM15T, MS010, MX15、(IHI)IS005, IS10FX, IS10GX, IS10S, IS12GX, IS12NX, IS14GX2, IS14GX3, IS14PX, IS15J, IS18J、(コベルコ)SK013, SK014, SK015, SK13SR, SK15SR, SK15SR-3、(ハニックス)N120, N150, S&B150、(ヤンマー)B-10, B12, B12-2, B17, SV13, Vio15, Vio17, YB10, YB101, YB10-2, YB151, YB151U, YB151UZ 質量(kg)28 レッド 最小寸法(mm)85 ピン径(Φmm)30 フックなし 最大寸法(mm)135 クラス0.5〜1.5(t) ピン間距離(mm)110
注意
※クイックヒッチは、機械式フォークと一緒にはご使用いただけませんのでご注意ください。
※ピン間距離は、バケットの振り角に関係しますが実寸法と購入商品との多少の誤差は利用上問題ありません。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付される【機種のメーカー名 ・ 型式 ・ ピン径 ・ アーム幅 ・ ピン間距離】の実寸法を測ってお知らせ下さい。
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする