JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用反射器・リフレクター
フラフラガール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65487016
品番
503334
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定
吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途
内装/アクセサリー
色
ゴールド
材質(本体)
樹脂
タイプ
左向き
寸法(縦×横)(mm)
本体:約100×約150