付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)
質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)
消費電力(W)(標準時)13
角度(°)チルト/前:-5、後:20
表面処理アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)
入力100-240V、 50/60Hz
機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switch
コントラスト比3000:1
画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。
視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)250(標準値)
応答時間(ms)5 (GTG)