サンプル画像
creer
creerの 健康器具・機器
creerの エクササイズ用品
内転筋シェイパー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
65487497
品番
C0222-GR
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
はさんで締めるだけのお手軽トレーニングです。内転筋・骨盤底筋・お尻・太もも・二の腕・背中などのトレーニングにおすすめ。エクササイズバンド付き。
材質
TPE PP
色
グレージュ
質量(g)
585
寸法(cm)
【使用時】61×173【収納時】30×25×8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,480
/
税込
¥
2,728
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません