勝星産業
勝星産業の 防寒用手袋
勝星産業の 軍手 防寒用手袋
HOT裏起毛すべり止め5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
65488089
品番
H845
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
冬でも暖かい防寒タイプ。
裏起毛加工により保湿性を高めます。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
7ゲージ厚手タイプ
用途
防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等
材質
ポリエステル・その他
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
330
入数(双)
5
機能
防寒手袋・裏起毛
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
手の平幅(cm)
10
色(手首部)
オレンジ
ゲージ数
7
色(すべり止め)
オレンジ
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。