SBR防寒手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65488098 品番 KGH-W01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ

(本体)ブラック、(ファスナー部)ライム サイズM 質量(g)80 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等 材質ポリエステル・SBR 入数(双)1 機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応 材質(すべり止め)シリコン 手の平幅(cm)9 色(すべり止め)クリア RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

立体裁断により3D構造で手にフィットします。裏起毛で防寒効果も十分な手袋で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする