SBR防寒手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65488107 品番 KGH-W01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ

(本体)ブラック、(ファスナー部)ライム サイズL 質量(g)90 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等 材質ポリエステル・SBR 入数(双)1 機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応 材質(すべり止め)シリコン 手の平幅(cm)10 色(すべり止め)クリア
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

立体裁断により3D構造で手にフィットします。裏起毛で防寒効果も十分な手袋で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする