勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
やわらかスムス マチ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
65488143
品番
#240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途
精密部品の組立、精密機械作業、品質検査等
材質
ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
210
入数(双)
12
機能
ストレッチ感、耐久性
全長(cm)
21
中指長(cm)
6
手の平幅(cm)
8
指マチ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。