※使用例

D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488213 D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488213 D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488213 D-331 凸凹フィットライナー10双組 勝星産業 65488213

凸凹フィットライナー10双組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 65488213 品番 D-331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
特殊編みにより通常のウレタン手袋よりも掴みやすく、指の折り曲げもスムーズに行えます。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業等 材質ナイロン ブルー サイズM 入数(双)10 機能フィット性・優れたすべり止め効果・薄手・通気性 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 材質(すべり止め)ポリウレタン 手の平幅(cm)8.5 ゲージ数13 色(すべり止め)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65488195
2026-01-05
用途:
仔豚の新生児処置

定期的に購入しています。凸凹があるので濡れても滑りにくく耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする