※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q-049 クイックタッチウレタングローブ 勝星産業 65488274 Q-049 クイックタッチウレタングローブ 勝星産業 65488274 Q-049 クイックタッチウレタングローブ 勝星産業 65488274

クイックタッチウレタングローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65488274 品番Q-049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)8 材質ポリエステル ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン・5本指対応導電樹脂 ゲージ数13 機能軽量、タッチパネル対応 入数(双)1 用途軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等 質量(g)30 色(すべり止め)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする