勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の ポリウレタン 背抜き手袋
クイックタッチウレタングローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
65488283
品番
D-049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タッチパネル対応。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
材質
ポリエステル
色
ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン・5本指対応導電樹脂
ゲージ数
13
機能
軽量、タッチパネル対応
入数(双)
1
用途
軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業、園芸作業等
質量(g)
0
色(すべり止め)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。