空調服ワンタッチファン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65488387 品番 FA01012R70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。

レッド 適合バッテリーBT01411のみ 厚さ(mm)41 質量(g)80※ファン1個の値 風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8〜62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値) 動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値) 電池寿命(時間)3000
注意
※互換性について 本製品(FA01012)は、既存製品との互換性がありません。バッテリー(BT01411 )とケーブル(CB01011)も専用になりますのでご注意ください。
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※ ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標および登録商標です。(登録区分9/10/11/12/17/20/24類)
※「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする