- 業務用スズメバチ捕獲器 SHIMADA 65489455 - 業務用スズメバチ捕獲器 SHIMADA 65489455 - 業務用スズメバチ捕獲器 SHIMADA 65489455

業務用スズメバチ捕獲器

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード65489455 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

吊るすだけの簡単設置/薬剤不使用で安心安全/そのまま破棄する使い捨てタイプ/強力誘引液で溺れさせて退治/

用途不快害虫の駆除に 質量(g)345 本体寸法(mm)幅117×高さ148×115 対象害虫スズメバチ類・アシナガバチ類・ハエ・ガ・コガネムシなど ※ミツバチは誘引されません 設置場所直射日光の当たらない場所/地面より1〜3Mくらいの場所/ハチを見かける・去年ハチを見かけた場所/山林、造園作業、農作業、ガーデニング用の柵など アズワン品番65-1226-85 使用期間約30日 利用場所屋外
注意
※小児やペットの手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
蜂駆除

この仕掛けにスズメバチが入る瞬間を
見れ、感激していたら
そのまま出ていくところまで見てしまった。
もうこれは買わない。

対象商品:
65489455
2024-08-03
用途:
スズメバチの捕獲
教育・研究機関

我が家では屋根裏にスズメバチが巣を作り困っていました。今年初めて購入してつるす形で設置しましたが、女王バチらしき大きな個体を3頭捕獲することができました。この季節の必需品になりそうです。

対象商品:
65489455
2022-08-25
用途:
自宅の池周りの草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

屋敷の草刈り中にスズメ蜂に2箇所刺され対策用に早速購入し使用してみましたが、蜂は入らずハエしかはいりませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする