大成薬品工業
大成薬品工業の 熱中対策用品
大成薬品工業の 冷却シート・スプレー
フェイシャル&ボディシート メガクールマックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(150枚)
注文コード
65489507
品番
219-178
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,809
販売価格(税別)
¥
6,190
バスケットに入れる
爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。
180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
モノタロウ
¥
2,798
¥
3,078
税込
用途
顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。
成分
水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
質量(g)
1750
種類
冷却シート
シートサイズ(mm)
180×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×195
積層枚数(シート)
150枚
アズワン品番
64-5137-86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※日の当たる場所、高温の所には置かないでください。
※水に溶けない為、トイレには流さないでください。
※目やデリケートな部分へのご使用はお避けください。
※お肌に傷やはれもの、湿疹等異常のあるときは使用しないでください。
※中身の乾燥を防ぐ為、フタをしっかり閉めて保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935