LLT-3000B-WP LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ 65489629 LLT-3000B-WP LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ 65489629 LLT-3000B-WP LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ 65489629 LLT-3000B-WP LEDベースライトAC式【3000lm】 アイリスオーヤマ 65489629

LEDベースライトAC式【3000lm】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65489629 品番LLT-3000B-WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【消費電力30W】【明るさ3000lm】【IP65】【VCTケーブル5m】土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。
2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。防塵・防水設計(IP65準拠)で、屋外でも安心してお使いいただけます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。40000時間の長寿命。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 保護等級IP65 主要材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 色温度(K)3000 定格入力電流(A)0.3 保証期間お買上げ日よりお買い上げ日より1年間間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外兼用 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)100〜290 明るさ(Lm)3000 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする