付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)870
電源USB充電5V/2A
バッテリーLi-ion18650Battery
メモリー2GDDR
本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4
液晶パネル10.1/水平1024×垂直600
対応メディアDVD、CD、MP3
充電時間(時間)約5
駆動方式IPS
OSandroid10.0go
プロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B
画素数水平1024×垂直600
カメラ仕様30万画素インカメラ
再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)
ストレージRAM/64GB内蔵