アップドラフト
アップドラフトの ランタン
キャンピングランタン充電式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65489665
品番
UP-110
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
充電式ポケットキャンピングランタン
胸ポケットにも収まるミニサイズながら110ルーメン
テントなどで吊り下げて使用できる
質量(g)
49
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
110
連続点灯時間(時間)
強:5〜6、弱:8〜9
使用電池
専用充電池
用途
アウトドアや夜間仕事に!!
付属品
充電USBケーブル
機能
SOSモールス信号機能
バッテリー容量(mAh)
1000
調光の可否
可:2段階調光と点滅モード