商品画像1
エンジニア
エンジニアの 懐中電灯・ライト
エンジニアの ペンタイプライト
LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65489708
品番
SL-79
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
低価格のペンライトです。
携帯に便利なクリップ付きです。
ON/OFFスイッチでライトのオンオフがワンタッチです。
電源
単4形乾電池×2個
色(本体)
黒
電球の種類
LED
用途
暗所での作業などに。
付属品
単4形乾電池×2個
全長(mm)
135
質量(g)
28
光源
LED高輝度ライト(白色)1灯
外径(mm)
18
商品説明動画
LEDペンライト/SL-79【エンジニア】
参考になった