エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エスエスエーサービスの USB充電/データ転送ケーブル
エスエスエーサービスの Lightningケーブル
映像系ケーブル Lightning 延長ケーブル 1m [ iPhone/iPad 音声&転送&充電 確認済み ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65489717
品番
SL-LTE100W
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
お手持ちのLightningケーブルを延長ケーブルです。
iPhoneやiPadとの転送と充電確認済み延長ケーブルです。(MFI非認証製品)
動作確認済機器
動作確認済みiPhone : 12 / 12Pro /12mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6s
動作確認済みiPad : iPad(2020) / (2019) / (2018) / (2017)、iPad mini(2019)
Apple純正Lightningイヤホン動作確認済み(2021年4月時点)
iOS14.5、iPadOS14.5での動作確認済み(2021年4月時点)
iPhone / iPadの転送&充電動作を確認済みの延長ケーブル(1m)です。
本製品を介して、下記検証製品の組み合わせで動作検証を行っています。
下記検証は「パソコンとのデータ転送」、「充電」、「音声(イヤホン)」の動作を確認しています。
動作確認済み機種(iOS14.5/iPadOS14.5適用。メーカー調べ。2021年4月時点)
iPhone : 12 / 12 Pro / 12 mini / SE(2020) / 11 / XR / X / 8 / 7 / 6s
iPad : (2020) / (2019) / (2018) / (2017)
iPad mini : (2019)
Apple USB-C - Lightningケーブル : iPhone 12 付属品
Apple Lightning - USBケーブル : iPhone SE(2020) / 11付属品
earpods with lightning connector : iPhone SE(2020) / 11 付属品
Apple 20W USB-C電源アダプタ : (2021年購入モデル)
Apple 5W USB電源アダプタ : iPhone7付属品
質量(g)
16
ケーブル長(m)
1
適合用途
転送、充電
ケーブルタイプ
ライトニング(MFI非認証製品)
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品はMFI(Made for iPhone/iPad)認証製品ではありません。iOSやiPadOSの更新などにより、ご利用いただけなくなる可能性がございます。予めご了承ください。