曜日別特売
SU2-UC03BK USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス 65489726

SU2-UC03BK USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス 65489726
SU2-UC03BK USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス 65489726
SU2-UC03BK USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス 65489726

USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65489726品番SU2-UC03BK
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の
12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。

使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
注意
※本製品はDC12V専用です。DC24Vの製品にはご使用出来ません。
※本製品でシガーライターはご使用出来ません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが
※機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: バイクのドラレコ配線用
運輸・通信業

今のとこ不満点は一切なし、耐久性や使用時不良等はこれから
数回使用した感じは通電すると緑いに光るので分かりやすい
これから使っていくので本当の評価はまだ、先の話し。

対象商品 : 65489726
2024-02-12
用途: 車内の電源をUSBで統一するため
その他業種

シガーから取る電源をUSBに統一することで使い勝手が良くなった。
電圧変換部分が大きいことと発熱が少し気になった。

2が参考にしています
対象商品 : 65489726
2023-06-30
用途: 車内で

この商品を探していました。
バッテリーから電源をとるのに使用しています。

対象商品 : 65489726
2022-03-27
用途: バイクのナビ取り付け
シャッターサービス・ベル建設業・工事業

バイクのナビの取り付けに使用しました。しっかりした作りで問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする