極限のパフォーマンスを求めるゲーマーに必要な要素を詰め込んだ、ハイエンドのミドルタワーPCケースが登場。簡単組み立てはもちろんのこと、機能性と外観にもこだわっています。高耐久のガラスを4面に使用し、RGBで魅力的な雰囲気を演出することができます。
4面ガラス+RGBライティング
厚さ4mm・硬度9Hの耐久性が高い強化ガラスをケース4面に使用。
フレームは高級感のあるスチール製です。
付属のARGBファンと13のライティングモードが、透明度の高いパネルを通してゲームプレイを鮮やかに彩ります。
また、音楽に合わせてライティングが変化するミュージックモードもお楽しみいただけます。※ミュージックモードはマザーボード経由にて使用できる機能です。
簡単組み立て&メンテナンス
工具不要で取り付け可能なガラスサイドパネル。
ダストフィルターも簡単組立。取り外しも容易なので、メンテナンスもラクラク行えます。
クールにゲームプレイ
高い放熱性能を誇るレイアウトにより、クールなゲームプレイを実現。
プリセットされた4つのARGB120mmファンが、ケース内の安定した冷却を行います。
洗練された内部構造
将来の構成変更に備え、考え抜かれた内部設計になっています。
ハイスペックを求めるユーザーにいつまでも寄り添うPCケースでありたい、という想いで開発しました。
もちろん、ケーブルマネージメントも効率的に行うことが可能です。
最先端のI/Oポート
USB Type-Cポートを1基、USB3.0対応のType Aポートを2基搭載。
また、再生ボタンをあしらったユニークな形状の電源ボタンで、プレイを始める高揚感を味わうことができます。