4面強化ガラス ARGBファン4基搭載 ミドルタワーPCケース XPG Battle Cruiser

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65489778 品番BATTLECRUISER-WHCWW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極限のパフォーマンスを求めるゲーマーに必要な要素を詰め込んだ、ハイエンドのミドルタワーPCケースが登場。簡単組み立てはもちろんのこと、機能性と外観にもこだわっています。高耐久のガラスを4面に使用し、RGBで魅力的な雰囲気を演出することができます。
4面ガラス+RGBライティング
厚さ4mm・硬度9Hの耐久性が高い強化ガラスをケース4面に使用。
フレームは高級感のあるスチール製です。
付属のARGBファンと13のライティングモードが、透明度の高いパネルを通してゲームプレイを鮮やかに彩ります。
また、音楽に合わせてライティングが変化するミュージックモードもお楽しみいただけます。※ミュージックモードはマザーボード経由にて使用できる機能です。
簡単組み立て&メンテナンス
工具不要で取り付け可能なガラスサイドパネル。
ダストフィルターも簡単組立。取り外しも容易なので、メンテナンスもラクラク行えます。
クールにゲームプレイ
高い放熱性能を誇るレイアウトにより、クールなゲームプレイを実現。
プリセットされた4つのARGB120mmファンが、ケース内の安定した冷却を行います。
洗練された内部構造
将来の構成変更に備え、考え抜かれた内部設計になっています。
ハイスペックを求めるユーザーにいつまでも寄り添うPCケースでありたい、という想いで開発しました。
もちろん、ケーブルマネージメントも効率的に行うことが可能です。
最先端のI/Oポート
USB Type-Cポートを1基、USB3.0対応のType Aポートを2基搭載。
また、再生ボタンをあしらったユニークな形状の電源ボタンで、プレイを始める高揚感を味わうことができます。

ホワイト ケース形状ミドルタワー 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、E-ATX 寸法(mm)485×225×506 材質SPCC(冷間圧延鋼板) サイドパネル4mm 強化ガラス(4面) ストレージ【3.5インチ HDD/HDD トレイ】2+1、【2.5インチ HDD/SSD トレイ】5+1(3.5インチ/2.5インチのコンボ) I/OポートType C Gen1ポート×1、USB 3.0ポート× 2、HD オーディオ/マイク× 1、電源ボタン、LEDコントロールボタン ファン【付属ファン】(フロント)XPG VENTO 120 ARGB×3、(リア)XPG VENTO 120 ARGB×1、【搭載可能ファン】(フロント)120mm×3、140mm×2、(トップ)120mm×3、140mm×2、(リア)120mm×1、(ボトム)120mm×1 対応ラジエター【搭載可能ラジエーター】(フロント)360/280/240mm×1、(トップ)360/240mm×1、(リア)120mm×1 クリアランス(mm)(CPUクーラー)170まで、(グラフィックカード)400まで、(電源ユニット)225まで 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする