ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU手袋 フレキシガード LITE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65489954
品番
AG6760
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途
電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質
表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
色
黄
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性、柔軟性
全長(cm)
約23.0
中指長(cm)
約8.5
手のひらまわり(cm)
約22.0
アズワン品番
65-0304-54
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。