PU手袋 フレキシガード タッチパネル対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード65490049 品番AG6741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。

機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応 サイズM 入数(双)1 全長(cm)約23.0 手のひらまわり(cm)約22.0 中指長(cm)約8.5 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル 用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 アズワン品番65-0304-63
注意
※溶接作業など火花が発生する作業には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする