フレキシブル・マシンガード マグネット式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)ガード:200×250 注文コード65490173 品番FMG-M2
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

切削作業に措ける熱い切粉の飛散による火傷や切削工具の破損等による傷害から作業者を守るための安全ガードです
ガード位置が自在に設定できるフレキシブルアーム使用(全長300mm)
アームは根本のレバーにて簡単にロックできます
取付はマグネット式になります

仕様マグネット式 材質ガード:ポリカーボネイト、アーム/固定部:鋼 寸法(mm)ガード:200×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする