住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
オーバーオール 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65490277
品番
DF8901-2_L
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 オーバーオール、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。
色
白
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
サイズ
L
ウエスト(cm)
88
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、薄手、制電機能、ポケット無、裾ネット:フライス仕様
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル100
総丈(cm)
170
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
88
股下(cm)
77
エコマーク認定番号
18103006
商品説明動画
スムースフィット
参考になった