住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65490313
品番
8-411_SS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、涼しく快適な着心地のベーシックジャンパー。
下衣は住商モンブラン 7-481がペアです。
色
白
サイズ
SS
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
59
機能
抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、内ポケット付、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
74
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18103006