ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65490365 品番 8-411_3L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、涼しく快適な着心地のベーシックジャンパー。
下衣は住商モンブラン 7-481がペアです。

サイズ3L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、内ポケット付、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー バスト(cm)124 裄丈(cm)89 素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号18103006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする