ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65491494 品番 DC8701-4_3L
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、優れた通気性でムレ感を軽減し、高温多湿環境下でもサラリと快適。

ブルー サイズ3L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、通気性、制電機能、腰ネット:スナップ留め バスト(cm)151 裄丈(cm)88 素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号18103006

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする