ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65492194 品番 RP8701-6_L
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。
下衣は住商モンブラン RS7701がペアです。

グリーン サイズL 袖丈長袖 機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め 素材制電交織ポプリン 混率(%)ポリエステル75、綿25 着丈(cm)65 バスト(cm)126 裄丈(cm)88

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする