ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65492474 品番 RS8701-2_S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
下衣は住商モンブラン RS7711、RS7701がペアです。

サイズS 袖丈長袖 機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め 素材制電交織ツイル 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)59 バスト(cm)110 裄丈(cm)78

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする