ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン サイズ4L 注文コード65492763 品番ST8701-6_4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、ノンプレスで美しい外観を保つ、優れた形態安定性と耐久性。下衣のコーディネート ST7701、ST771がペアです。

グリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能透け防止、吸汗速乾、ノンプレス、形態安定性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め バスト(cm)166 裄丈(cm)89 素材制電トリコット 袖丈長袖

商品説明動画

スムースフィット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする