住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65493007
品番
7-473CB_M
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ
色
グリーン
サイズ
M
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70〜78
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
111
素材
ダブルクロス(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006