パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65493287 品番 7-471CB_L
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、高温多湿な環境下でも快適なパンツ

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 サイズL ウエスト(cm)76〜84 機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾ネット:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム 素材ダブルクロス(PETボトル再生繊維) 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)115 股上(cm)28 股下(cm)78 エコマーク認定番号18103006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする