住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65493375
品番
7-481_L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材が暑い職場に最適。
色
白
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76〜84
機能
抗菌、吸汗速乾、透け防止、薄手、制電機能、ポケット無、裾:フライス仕様、総ゴム+ひも付
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
115
素材
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18103006