パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65493969 品番 7-523_6L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ

グリーン サイズ6L エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)106〜114 機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)143 素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18103006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする