パンツ 兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65494766 品番 7-592_5L
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・制電機能を付与、きれいな色に、厚みのあるスタンダードな素材のパンツ。

サックス サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)106〜114 機能スマートデザイン、抗菌、制電機能、ポケット内側×1/後ろ×1、裾ネット:ゴム仕様 股上(cm)34 ヒップ(cm)135 素材制電双糸ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする